{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | AERO 21-01 PC | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.250 W | |
Behältervolumen | 20 l | |
Länge | 375 mm | |
Breite | 385 mm | |
Höhe | 505 mm | |
Saugschlauch-Länge | 2,5 m | |
Schlauch-⌀ | 32 mm | |
Kabellänge | 5 m | |
Anzahl Turbinen | 1 | |
Luftvolumenstrom | 60 l/s | |
Ausblasfunktion | ja | |
Vakuum | 210 mbar | |
Abscheidegrad | 99,9 % | |
Arbeitsgeräusch | 64 dB(A) | |
Filterabreinigung | Push & Clean System | |
Gewicht | 7,5 kg | |
Filtersystem | PET Filterelement | |
Besonderheit | Kompakt | |
Produktart | Nass- und Trockensauger |
Artikelnummer |
078540 21-01
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
5711145158833
Kopieren |
|
Herstellernummer |
107406600
Kopieren |
|
Hersteller | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |