Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Nass- und Trockensauger NT20APTE

Artikel-Nr.: 078521 NT20APTE

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung NT20APTE
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.380 W
Netzspannung 240 V
Netzfrequenz 60 Hz
Behältervolumen 20 l
Anschlussnennweite 35 mm
Länge 440 mm
Breite 380 mm
Höhe 470 mm
Saugschlauch-Länge 2,5 m
Kabellänge 6 m
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 74 l/s
Vakuum 254 mbar
Arbeitsgeräusch 66 dB(A)
Einschaltautomatik ja
Staubklasse − Sauger L
Gewicht 8,5 kg
Filtersystem Flachfaltenfilter
Besonderheit Kompakt
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078521 NT20APTE
Herstellernummer 1.378-510.0

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Allzweck-Nass- und Trockensauger mit hoher Saugleistung und kompakter Bauweise, Schlauchaufbewahrung und Zubehörhalterung am Gerät. Automatische Abschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe des Behälters.
  • Faltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme.
  • Das automatische Filterabreinigungssystem Tact ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten bei geringen Wartungskosten und langer Lebensdauer des Filters.
  • Durch den zentralen Drehschalter sind die Saugprogramme bequem umschaltbar.
  • Kraftvoller Nass- und Trockensauger im kompakten Design (20 l).

Kraftvoller Nass- und Trockensauger im kompakten Design (20 l). Das halbautomatische Filtersystem und der Flachfaltenfilter sorgen für konstante Saugkraft. Mit Steckdose und Autostart.
  • Mit Steckdose und Autostart.

Lieferumfang:

Inklusive Saugschlauch mit Krümmer, Metallsaugrohr 2×0,5 m, Boden- und Fugendüse, Flachfalten- oder Papierfilter.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Hinweis:

Für Öle und ölhaltige Medien Industriesauger Nr. 078522 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb