Hydraulische Akku-Lochstanze mit Matrizen, Typ: M18HKP-SET

Artikel-Nr.: 078252 M18HKP-SET
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18HKP-201CA
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Stanzkraft 60 kN
maximaler Durchmesser 100 mm
max. Stanztiefe in Stahl 3 mm
max. Stanztiefe in Edelstahl 2,5 mm
Gewicht 2,3 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Lochstanze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078252 M18HKP-SET
EAN / GTIN 4002395138920
Herstellernummer 4933451204

Beschreibung

Ausführung:

FORCE LOGIC™ Hydraulische 60 kN Akku-Lochstanze stanzt Löcher bis ⌀ 100 mm in 3mm Stahl oder 2,5 mm Edelstahl.
  • Mit 3/4-16 UNF Innengewinde am Gerät.
  • Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme erlaubt das Anbringen von Stempel und Matrize separat vom Werkzeug.
  • Kompatibel mit marktüblichem Zubehör.
  • Einfache Ausrichtung dank Matrize mit Fadenkreuz.

Lieferumfang:

Ladegerät M12-18C, Transportkoffer, je 1 Zugschraube 11,1 mm (7/16-20 UNF) und 19 mm (3/4-16 UNF), Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme, Stempel und Matrizen mit UNF-Gewinde für Lochgrößen: M16, M20, M25, M32, M40.

Hinweis:

Passende Blechlocher mit metrischem Gewinde Nr. 834000 ff. (nicht Gr. 12,5) und dazu notwendige Anzugsschrauben 834070 finden sie in Produktgruppe 83.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb