HM-Kreissägeblatt Drytec® ⌀ 355×25,4 mm für dünnwandiges Material, Anzahl Zähne: 60

Artikel-Nr.: 078237 60
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zähne Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Blatt-⌀ D 355 mm
Bohrungs-⌀ 25,4 mm
passend für 078231 Gr. 9435
geeignet für Material für dünnwandiges Material
Anzahl Zähne 60
Zähnezahl optimiert für Materialstärke 4 − 5 mm, Gitter, Alu
Schnittbreite B 2,2 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078237 60
Kopieren
EAN / GTIN 4260052460160
Kopieren
Herstellernummer 600590
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für präzise Schnitte.
  • Arbeitssicherheit: Dünnwandig, vibrationsarm, geräuschreduziert.
  • Sehr hohe Standzeiten.
  • Hohe Schnittqualitäten.
  • 5× Nachschärfen möglich.
  • Universell einsetzbar für Stahl, Kunststoffe, NE-Metalle (nicht Nr. 078236).

Hinweis:

Weitere Spezialsägeblätter z.B. für Aluminium, INOX sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb