HM-Kreissägeblatt nur für INOX ⌀ 355×25,4 mm 90

Artikel-Nr.: 078236 90
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zähne Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passend für 078231 Gr. 9435
    geeignet für Material für INOX
    Anzahl Zähne 90
    Zähnezahl optimiert für Materialstärke bis 2,5 mm
    Schnittbreite B 2 mm
    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 078236 90
    EAN / GTIN 4260052463895
    Herstellernummer 600570 NSF

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für präzise Schnitte.
    • Arbeitssicherheit: Dünnwandig, vibrationsarm, geräuschreduziert.
    • Sehr hohe Standzeiten.
    • Hohe Schnittqualitäten.
    • 5× Nachschärfen möglich.
    • Universell einsetzbar für Stahl, Kunststoffe, NE-Metalle (nicht Nr. 078236).

    Speziell für INOX, beschichtet.

    Hinweis:

    Weitere Spezialsägeblätter z.B. für Aluminium, INOX sind auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb