Akku-Metall-Handkreissäge, Typ: 8203E

Artikel-Nr.: 078235 8203E
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 8203E
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkukapazität 5,5 Ah
Akkuspannung 18 V
maximale Drehzahl 3.500 min-1
Sägeblatt-⌀ 203 mm
maximale Schnitttiefe 90° 67 mm
maximale Schnitttiefe 45° 42 mm
Gewicht ohne Akku 5,4 kg
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078235 8203E
Kopieren
EAN / GTIN 4260052468050
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Metall-Kreissägen für gratarmes und sicheres Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, NE-Metallen, Blechen, Metallplatten und Sandwichpaneelen ohne Funkenbildung.
  • Kein Einsatz von Kühlschmierstoffen nötig.
  • Keine Nachbearbeitung notwendig.
  • Sekundenschneller Schnitt.

Akku-Metall-Handkreissäge Hand DRY Cutter 8203E.
  • Ideal für das Sägen von Stahl, Stahlblechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Metallen, Verbundstoffen bis zu einer Dicke von 6 mm.
  • Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten.
  • Ausgestattet mit einem ⌀ 203/48Z hartmetallbestücktem Sägeblatt “LBS schockresistent“ für höchste Standzeit und Qualität.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Hochleistungsakkus 18V LiHD 5,5A, Sägeblatt, Ladegerät und Koffer.

Hinweis:

Kompatibel mit dem Cordless Alliance System (CAS), ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. Passende Sägeblätter finden Sie unter Nr. 078243.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb