Kapp- und Gehrungssäge BITURBO Akku GCM18216DC

Artikel-Nr.: 078232 GCM18216DC
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Karton
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Karton
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
    Herstellerbezeichnung GCM 18V-216 DC
    Anzahl enthaltener Akkus 0
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkuspannung 18 V
    maximale Drehzahl 4.500 min-1
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Sägeblatt-⌀ 216 mm
    Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 30 mm
    maximale Schnitttiefe 90° 70 mm
    maximale Schnittlänge 90° 300 mm
    maximale Schnitttiefe 45° 45 mm
    maximaler Neigungswinkel links 47 Grad
    maximaler Neigungswinkel rechts 47 Grad
    maximaler Gehrungswinkel links 52 Grad
    maximaler Gehrungswinkel rechts 60 Grad
    Gewicht 15,3 kg
    elektronische Drehzahlvorwahl ja
    Produktart Säge
    Nennspannung 18 V

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 078232 GCM18216DC
    EAN / GTIN 4059952608402
    Herstellernummer 0601B47000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Akku Kapp- und Gehrungssäge.
    • Hervorragende Schnittkapazität mit großer Schnitttiefe von 70 mm.
    • Beste Mobilität durch geringes Gewicht und hervorragende Ergonomie.
    • User Interface für Drehzahlvorwahl.
    • Werkzeugloser Sägeblattwechsel.

    Lieferumfang:

    Sägeblatt ⌀ 216 mm, Niderhalter, SDS-Mutter, GCY 42 Bluetooth-Modul.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb