Kapp- und Gehrungssäge, Typ: PS254L

Artikel-Nr.: 078229 PS254L
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung PS254L
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.000 W
maximale Drehzahl 4.500 min-1
maximaler Neigungswinkel links 47 Grad
maximaler Neigungswinkel rechts -2 Grad
maximaler Gehrungswinkel links 50 Grad
maximaler Gehrungswinkel rechts 50 Grad
Gewicht 19,5 kg
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078229 PS254L
EAN / GTIN 4002395134687
Herstellernummer 4935440670

Beschreibung

Ausführung:

Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion.
  • Große Schnittkapazität bis 305×90 mm bei 90°.
  • Integrierter Schnittlinienlaser und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung für präzise Schnitte.
  • Gehrungswinkel-Feineinstellung bis 50° mit Arretierung.
  • Netzkabel 3 m.
  • Integrierte Staubabsaugung fängt 80 % aller Staubpartikel.

Lieferumfang:

Inklusive Werkstückspannvorrichtung, Absaugschlauch und Abdeckung, 48 Zahn-Sägeblatt (Sägeblatt-⌀ / Bohrungs-⌀: 254 / 30 mm), Werkzeug für Sägeblattwechsel.

Hinweis:

Passendes Kreissägeblatt finden Sie unter der Nr. 078227ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb