{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | SSEP 1400 MVT | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.400 W | |
Hublänge | 32 mm | |
Hubzahl | 0 min-1 - 2.800 min-1 | |
Gewicht | 4,6 kg | |
maximale Vibration nach EN | 12,9 m/s2 | |
Besonderheit | Metabo Quick | |
Netzspannung | 230 V | |
Netzfrequenz | 50 Hz | |
Antivibrationssystem | ja | |
Produktart | Säge |
Artikelnummer | 078222 SSEP1400 | |
EAN / GTIN | 4007430292995 | |
Herstellernummer | 606178500 |