Akku-Rohrschneider C12PC/0

Artikel-Nr.: 078218 C12PC/0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
    Herstellerbezeichnung C12PC-0
    Anzahl enthaltener Akkus 0
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkuspannung 12 V
    Drehzahlbereich 0 min-1 - 500 min-1
    maximaler Rohr-⌀ Kupfer 12 mm - 28 mm
    Gewicht 1,5 kg
    maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
    Besonderheit LED
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Produktart Rohrschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 078218 C12PC/0
    EAN / GTIN 4002395236374
    Herstellernummer 4933411920

    Beschreibung

    Ausführung:

    Akku-Kompakt-Rohrschneider mit rostfreiem Schneidkopf. Automatische Anpassung an Rohr-⌀. Schnelle Schnitte, z.B. Cu-Rohr ⌀ 15 mm in weniger als 3 Sekunden. Gesamtbreite 40 mm, Mindest-Wandabstand 40 mm. Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät.
    Rohrschneider für Kupferrohre ⌀ 12 – 28 mm.

    Hinweis:

    Akkus finden Sie ab Nr. 073814.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb