Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

HM-Sägeblatt 150X20T34

Artikel-Nr.: 078212 150X20T34

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 150 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
Anzahl Zähne 34
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078212 150X20T34
Herstellernummer 48404215

Beschreibung

Ausführung:

  • Präzise Zahngeometrie für optimale Schnittleistung.
  • Hochwertige Hartmetall- und Cermet-Zähne für überragende Standzeit.
  • Vollständig gehärtetes und vorgespanntes Stammblatt für präzise Schnitte.
  • Tiefer Zahngrund für eine schnelle und vollständige Spanabfuhr.
  • Innen liegende, harzgefüllte Dehnungsschlitze minimieren die Geräusch- und Vibrationsentwicklung.
  • Saubere, gratfreie, trockene Schnitte reduzieren den Nachbearbeitungsaufwand.
  • Geringe Wärmeentwicklung - der Werkstoff kann direkt nach dem Schnitt weiterverarbeitet werden.

Verwendung:

Für Werkstoff Metall geeignet.

Passend für:

Akku-Metallkreissäge Nr. 078207 Gr. M18FMCS.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb