Akku-Kompakt-Bandsäge, Typ: M18FBS85

Artikel-Nr.: 078205 M18FBS85
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee Typ HB 18 V
Herstellerbezeichnung M18FBS85-202C
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Bandgeschwindigkeit 0 m/min - 165 m/min
maximale Schnitttiefe 90° 85 mm
Sägeband Breite 13 mm
Sägeband Länge 898 mm
Gewicht 6 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078205 M18FBS85
EAN / GTIN 4058546293963
Herstellernummer 4933471497
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, kraftvolle FUEL™ Akku-Bandsäge mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor für mobiles Sägen mit verbesserter Handlichkeit.
  • Einfacher und werkzeugloser Sägebandwechsel.
  • Stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit mit Geschwindigkeitsschalter.
  • Robuste Metallkonstruktion, Metallhaken.
  • LED-Beleuchtung des Schnittbereichs.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, 2× M18 B2 Akku, Bi-Metall-Sägeband 14 TPI, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter 073801073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb