{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 12 V | |
Herstellerbezeichnung | M12FCOT-0 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuspannung | 12 V | |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 76 mm | |
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ | 10 mm | |
maximale Trenntiefe | 16,3 mm | |
maximale Vibration nach EN | 2,9 m/s2 | |
Gewicht | 1 kg | |
Produktart | Säge |
Artikelnummer | 078204 M12FCOT-0 | |
EAN / GTIN | 4058546225636 | |
Herstellernummer | 4933464618 | |
Hersteller | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |