Akku-Kompakt-Bandsäge, Typ: M12FBS64

Artikel-Nr.: 078202 M12FBS64
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ HB 12 V; Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ HB 12 V; Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12FBS64
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 12 V
Bandgeschwindigkeit 0 m/min - 116 m/min
maximale Schnitttiefe 90° 64 mm
Sägeband Breite 13 mm
Sägeband Länge 776 mm
Gewicht 3,2 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078202 M12FBS64
EAN / GTIN 4058546346324
Herstellernummer 4933478441

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, kraftvolle FUEL™ Akku-Bandsäge mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor für mobiles Sägen mit verbesserter Handlichkeit.
  • Einfacher und werkzeugloser Sägebandwechsel.
  • Stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit mit Geschwindigkeitsschalter.
  • Robuste Metallkonstruktion, Metallhaken.
  • LED-Beleuchtung des Schnittbereichs.

Lieferumfang:

Inklusive 2× M12 B4 Akku, Ladegerät, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter 073801073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb