Akku-Stichsäge, Typ: GST1270

Artikel-Nr.: 078201 GST1270
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 12 V
Herstellerbezeichnung GST 12V-70
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3 Ah
Akkuspannung 12 V
Hubzahl 1.500 min-1 - 2.800 min-1
maximale Sägestärke Stahl 3 mm
maximale Sägestärke Holz 70 mm
Gehrungsverstellung ja
Pendelhub 3-fach
Gewicht 1,5 kg
maximale Vibration nach EN 5,5 m/s2
Bauform Stabform kompakt
Besonderheit LED
geeignete Stichsägeblätter 588400 − 588551
werkzeugloser Werkzeugwechsel ja, SDS System
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078201 GST1270
EAN / GTIN 3165140895200
Herstellernummer 06015A1005

Beschreibung

Ausführung:

Bosch Stichsäge mit einfachem und werkzeuglosem Sägeblattwechsel durch Bosch SDS System.
Leichte und kompakte Akku-Stichsäge in Stabform.
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.
  • Zuschaltbare LED für helle Beleuchtung des Schnittbereichs.
  • Griffposition außerordentlich nah an der Schnittlinie, so dass besonders präzise Schnitte möglich sind.

Lieferumfang:

Inklusive 2× 12 V / 3,0 Ah Li-Ionen Akku, Ladegerät, 2× Sägeblatt, Spanreißschutz, Absaug-Set, Gleitschuh, Absaugadapter, L-BOXX 102 und L-BOXX Einlage.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb