Akku-Handkreissäge, Typ: GKM18V50

Artikel-Nr.: 078183 GKM18V50
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GKM 18V-50
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Ausführung Metallkreissäge
maximale Drehzahl 4.250 min-1
Sägeblatt-⌀ 136 mm
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 20 mm
maximale Schnitttiefe 90° 50 mm
Gewicht 2,2 kg
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078183 GKM18V50
EAN / GTIN 4059952548371
Herstellernummer 06016B8002

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Metallkreissäge für schnelle und präzise Schnitte, nahezu funkenfrei.
  • Integrierte, robuste Spänesammelbox für hohe Arbeitssicherheit und saubere Oberflächen.
  • Genaue Schnitte dank Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertem LED-Licht.
  • Montierbarer Parallelanschlag für perfekt geführte Längsschnitte.

Lieferumfang:

Inklusive 2 × 18V 5Ah Akku, Ladegerät, Parallelanschlag und L-BOXX.

Hinweis:

Kreissägeblätter finden Sie unter 583920.
Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073866.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb