Knabber 7232466

Artikel-Nr.: 078111 7232466
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Herstellerbezeichnung BLK 3.5E
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.700 W
Hubzahl 820 min-1
maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm2 3,5 mm
maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm2 1,8 mm
Radius der kleinsten Kurve 7 mm
Schneidgeschwindigkeit 1,5 m/min
Schnittbreite 14 mm
Gewicht 3,6 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Produktart Knabber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078111 7232466
EAN / GTIN 4014586897677

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize.
  • QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, werkzeuglosen Wechsel von Stempel und Matrize.
  • Arbeitsrichtung werkzeuglos veränderbar.
Leistungsstarker Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Aussparungen und Ausschnitte.

Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073858 bzw. Starterset unter Nr. 073863 – Nr. 073867. Ladegeräte unter Nr. 073866.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb