Schlitz- / Blechschere, Typ: 723031

Artikel-Nr.: 078102 723031
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BSS 1.6 CE
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 350 W
Hubzahl 3.800 min-1
maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm2 1,6 mm
maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm2 0,8 mm
Radius der kleinsten Kurve 90 mm
Schneidgeschwindigkeit 6 m/min - 10 m/min
Schnittbreite 5 mm
Gewicht 1,4 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Kabellänge 5 m
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078102 723031
EAN / GTIN 4014586874661
Herstellernummer 72303161000

Beschreibung

Ausführung:

Schlitzschere.
  • Verzugsfreier Schnitt.
  • Offener Schneidkopf für beste Sicht auf den Schnitt.
  • QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb