Scheuersaugmaschine, Typ: BR4010CADV

Artikel-Nr.: 078001 BR4010CADV
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bodenreinigungsgerät
Arbeitsbreite Bürsten 400 mm
Arbeitsbreite Saugen 400 mm
Länge 520 mm
Breite 470 mm
Höhe 1.150 mm
max. Flächenleistung 400 m2/h
min. Bürstenanpressdruck 100 g/cm³ - 200 g/cm³
Bürstendrehzahl 1.100 min-1
Leistungsaufnahme 2.300 W
Gewicht inklusive Zubehör 30 kg
Volumen des Frischwassertanks 10 l
Volumen des Schmutzwassertanks 10 l
Netzfrequenz 50 Hz
Netzspannung 220 V - 240 V
Energieversorgung Netzbetrieben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078001 BR4010CADV
EAN / GTIN 4039784541498
Herstellernummer 1.783-311.0

Beschreibung

Ausführung:

Die BR 40/10 C - die wirtschaftlichste Maschine ihrer Klasse. Die kompakte und kraftvolle Maschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 400 mm und über ein Tankvolumen von 10 l. Die Advance Variante verfügt über zusätzliche Transporträder und eine Bürstenanpressdruckverstellung.
Handgeführte Bodenreinigungsmaschine für eine Vielzahl von Anwendungen und verschiedene Flächengrößen. Wahlweise als netzgebundene oder batteriebetriebene Ausführung. Hohe Produktivität und sparsam im Verbrauch.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb