E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Long-Life, Schnittbreite: 32mm

Artikel-Nr.: 077884 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schnittbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: Holz, Kunststoffe

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Material Holz, Kunststoffe
für Material Holz, Kunststoffe
Werkzeugaufnahme SLM
Schnittbreite 32 mm
Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077884 32
EAN / GTIN 4014586387253
Herstellernummer 63502201210

Beschreibung

Ausführung:

E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung.

Passend für:

Ausschließlich Fein MM 700, AMM 700, Nr. 077805 und Nr. 077804 und Bosch GOP 55-36L00590 386.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb