Segmentsägeblatt, Diamant, Sägeblatt-⌀: 90mm

Artikel-Nr.: 077868 90
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sägeblatt-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: CFK, GFK

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Material CFK, GFK
für Material CFK, GFK
Werkzeugaufnahme SLP
Sägeblatt-⌀ 90 mm
Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077868 90
EAN / GTIN 4014586390666
Herstellernummer 63502188210

Beschreibung

Passend für:

Alle FEIN Multitools mit einer Starlock Plus oder Starlock Max Aufnahmen. Sowie für alle Multitools von anderen Hersteller mit einer Starlock Plus oder Starlock Max Aufnahme.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb