• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Segmentsägeblatt, Diamant, 2,2 mm, Sägeblatt-⌀: 75mm

Artikel-Nr.: 077867 75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sägeblatt-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Material: Marmor, Epoxid, Trassfugen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Material Marmor, Epoxid, Trassfugen
für Material Marmor, Epoxid, Trassfugen
Werkzeugaufnahme SL
Sägeblatt-⌀ 75 mm
Produktart Sägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077867 75
EAN / GTIN 4014586390239
Herstellernummer 63502114210
Hersteller C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Passend für:

Alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb