E-Cut-Sägeblatt, Diamant, SLP Aufnahme, Schnittbreite: 35mm

Artikel-Nr.: 077849 35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schnittbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeugaufnahme SLP
Schnittbreite 35 mm
Inhalt 1
für Material CFK, GFK
Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077849 35
EAN / GTIN 4014586389592
Herstellernummer 63502193210

Beschreibung

Passend für:

Alle FEIN Multitools mit einer Starlock Plus oder Starlock Max Aufnahmen. Sowie für alle Multitools von anderen Hersteller mit einer Starlock Plus oder Starlock Max Aufnahme.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb