Sägeblatt Starlock L E-Cut S_HCS 50x35

Artikel-Nr.: 077840 35_1STK

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  11.35
  • ab 10
    CHF  10.80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
243 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077840 35_1STK
EAN / GTIN 4014586386348
Herstellernummer 63502133250

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: SuperCut, MultiMaster, MultiTalent.
Beschreibung: Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Ausführung: Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Merkmal:

Schnittbreite: 35 mm
Werkzeugaufnahme: SLP

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb