Sägeblatt, Bi-Metall HSS, Sägeblatt-⌀: 100mm

Artikel-Nr.: 077838 100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sägeblatt-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: Blech bis 1mm, Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Material Blech bis 1mm, Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle
für Material Blech bis 1mm, Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle
Werkzeugaufnahme SLP
Sägeblatt-⌀ 100 mm
Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077838 100
EAN / GTIN 4014586389554
Herstellernummer 63502175210

Beschreibung

Passend für:

Alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb