Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

MultiMaster AMM 500 Plus Top Akku, Typ: 71293361

Artikel-Nr.: 077815 71293361
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung AMM 500 PLUS TOP
Werkzeugaufnahme Starlock, Starlock Plus
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 3 Ah
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 18 V
Schwingzahl 11.000 min-1 - 18.500 min-1
Amplitude (Oszillationsbewegung) 2 × 1,7 Grad
Gewicht 1,8 kg
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077815 71293361
Herstellernummer 71293361000

Beschreibung

Ausführung:

Marktführende ozillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit Starlock Werkzeugaufnahme (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).
  • Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).
  • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.
  • Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.
  • Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgripeinlagen und geringem Gewicht.

Leistungstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30-teiligem Zubehör zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen abtrennen und mehr.

Lieferumfang:

30-teiliges Zubehörset, 1× Absaugvorrichtung, 1× Kunststoff-Werkzeugkoffer.
Inkl. 1× Schnellladegerät ALG 80, 2× Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 3 Ah).
30-teiliges Zubehörset besteht aus: 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1× HM-Sägeblatt (⌀ 75), 1× HM Raspel (Dreieckform), 1× Spachtel, 1× Schleifplatte gelocht, je 1× Schleifblätter gelocht (K60, K80, K120, K180).

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073834073845.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb