MultiMaster MM 700 Max Top Akku 71293661

Artikel-Nr.: 077806 71293661
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
    Herstellerbezeichnung AMM 700 Max TOP
    Werkzeugaufnahme StarlockMax
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Akkuart Lithium-Ion
    Anzahl enthaltener Akkus 2
    Akkuspannung 18 V
    Akkukapazität 4 Ah
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
    Schwingzahl 10.000 min-1 - 19.500 min-1
    Amplitude (Oszillationsbewegung) 2 × 2,0 Grad
    Gewicht 1,8 kg
    Produktart Oszillierer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077806 71293661
    EAN / GTIN 4014586895277

    Beschreibung

    Ausführung:

    Marktführende ozillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit Starlock Werkzeugaufnahme (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).
    • Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).
    • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.
    • Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.
    • Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgripeinlagen und geringem Gewicht.

    Bestgeeignetes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kuststoffe. Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.

    Lieferumfang:

    60-teiliges Zubehörset, Ladegerät, 2× AMPShare Li-Ion Akku (18 V / 4 Ah), Absaugvorrichtung, L-BOXX.
    2× E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2× E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1× E-Cut Precision Sägeblatt (35 mm), 1× E-Cut Precision Sägeblatt (65 mm), 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm), 1× E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm), 1× E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1× Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1× HM Segmentsägeblatt, 1× HM Raspel (Dreieckform), 1× Spachtel, 1× Schneidmesser, Pilzform, 1× Multimesser, 1× Schleifplatte gelocht, je 10× Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180) , 1× Absaugvorrichtung, 1× Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2× Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 4 Ah), 1× Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136).

    Hinweis:

    Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073851073858.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb