{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Herstellerbezeichnung | M18 FAP180-502X | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.400 W | |
Drehzahlbereich | 360 min-1 - 2.200 min-1 | |
Werkzeugaufnahme | M14 | |
maximaler Polierwerkzeug-⌀ | 180 | |
Gewicht | 2 kg | |
Produktart | Polierer |
Artikelnummer |
077773 M18FAP180
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4002395144525
Kopieren |
|
Herstellernummer |
4933451550
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |