Kehlnahtschleifer Basisgerät, Typ: BME18

Artikel-Nr.: 077770 BME18
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
maximale Drehzahl 1.700 min-1 - 3.760 min-1
maximaler Werkzeug-⌀ 125 mm
Gewicht 2 kg
Produktart Kehlnahtschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077770 BME18
EAN / GTIN 4030293230422
Herstellernummer 504505

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18 V zur Metalloberflächen-Bearbeitung.
  • Hoch belastbarer, bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad.
  • Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der vier System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen, zum Schleifen mit Bandfeile oder Kehlnahtschleifer.

Lieferumfang:

Version ohne Vorsatz, inklusive 2 × Akkus 18 V / 5,0 Ah, Ladegerät und L-Boxx® 238.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie unter Nr. 566994 und Nr. 566996.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb