Akku-Bandfeile, Typ: M12FBFL13

Artikel-Nr.: 077717 M12FBFL13
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandfeile
Herstellerbezeichnung M12 FBFL13
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Drehzahlbereich 0 - 14.500
Bandgeschwindigkeit 0 m/min - 1.105 m/min
Schleifband Breite 13 mm
Schleifband Länge 457
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Gewicht 1,1 kg
maximale Vibration nach EN 1,69 m/s2
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077717 M12FBFL13
EAN / GTIN 4058546412456

Beschreibung

Ausführung:

Extrem leichte Akku-Bandfeile (nur 1,0 kg bzw. 1,1 kg mit einem 2Ah-Akku) für ermüdungsfreies Arbeiten.
  • Zwei Geschwindigkeitsmodi + variabler Geschwindigkeitsregler.
  • Rückwärtslauf - ermöglicht dem Anwender, die Bandausrichtung zu wählen, um die Richtung der Funken/Späne zu steuern.
  • 360° werkzeuglose Kopfverstellung.
  • Einhandbedienung - ermöglicht Arbeiten in engen Bereichen und ist ideal für Überkopfarbeiten.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegräte finden Sie ab 073814.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb