Rohrbandschleifer 72227560

Artikel-Nr.: 077715 72227560
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Drehzahlbereich 2.700 min-1 - 8.500 min-1
    Herstellerbezeichnung RS 17-70 E
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Leistungsaufnahme 1.700 W
    Bandbreite 20; 40 mm
    Bandlänge 815 mm
    bearbeitbare Rohr-⌀ 8 mm - 80 mm
    Gewicht 4,64 kg
    maximale Bandgeschwindigkeit 9 mm/s - 27 mm/s
    Kabellänge 4 m
    Sanftanlauf ja
    Wiederanlaufsperre ja
    Produktart Rohrbandschleifer
    Nennspannung 230 V

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077715 72227560
    EAN / GTIN 4014586895864

    Beschreibung

    Ausführung:

    Rohrbandschleifer mit extrem hoher Abtragsleistung. Ideal für die Bearbeitung von Rohren und Rohrbogen − Reinigen, Entfernen von Anlauffarben, Verschleifen von Schweißnähten bis zur Poliervorbereitung und Polieren zum Spiegelglanz. Drehzahlbereich für Schleif-, Vlies- und Polierbänder variabel einstellbar. Verbesserte Bandführung.
    Rohrschleifer für enge Radien, stufenlos regelbare Drehzahl zum Schleifen, Satinieren und Hochglanzpolieren.
    Mindest-Wandabstand 50 mm.

    Vorteil:

    • Effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeit der Schleifbänder.
    • Stufenlos regelbare Drehzahl zum Schleifen, Satinieren und Hochglanzpolieren von bereits montierten Handläufen.
    • Flexible Schleifbänder passen sich optimal auch an enge Rohrbogen an und ergeben somit ansatzfreie Oberflächen.
    • 360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten.
    • Optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand.
    • Wiederanlaufschutz.
    • Staubgeschützte Kugellager.

    Lieferumfang:

    Rohrschleifer FEIN RS 17-70 E.
    Lieferung ohne Zubehör im Karton.

    Hinweis:

    Schleifgewebebänder finden Sie ab Nr. 558011.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb