Bandschleifmaschine GI 790204

Artikel-Nr.: 077613 790204
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GI 150
Energieversorgung Netzbetrieben
maximale Drehzahl 1. Gang 3.000 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 3.000 min-1
Bandbreite 150 mm
Bandlänge 2.000 mm
Gewicht 82 kg
Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077613 790204
EAN / GTIN 2050001676771
Herstellernummer 79020400403

Beschreibung

Ausführung:

GRIT GI-Bandschleifprogramm für hohe Anforderungen der Industrie: Robust gebaut, mit extrem leistungsstarken Motoren.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch beste Abtragsleistung.
  • Leistungsstarker Motor mit 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Patentiertes Band-Spannsystem,
  • Hohe Arbeitssicherheit: Anschlag, Schleifspalt und Augenschutz sind individuell einstellbar.

Das Grundmodul für industrielles Bandschleifen.
  • Komfortable Bedienung, vibrationsarmer Lauf.
  • Mit konstanter Drehzahl für hohe Zerspanungsleistung.
  • Anschlussmöglichkeit an zentrale Absauganlagen vorbereitet.

Verwendung:

Zusammen mit den Maschinenfüßen Nr. 077614 als Bandschleifmaschine, mit den Erweiterungsmodulen zum Radien-, Längs-, Flächen-, Centerless-Schleifen und Entgraten.

Lieferumfang:

Inklusive CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband.

Hinweis:

Schleifbänder siehe Nr. 558310 ff und Nr. 558453-56.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb