Bandschleifmaschine GX 790131

Artikel-Nr.: 077610 790131
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GX 75
Energieversorgung Netzbetrieben
maximale Drehzahl 1. Gang 3.000 min-1
Bandbreite 75 mm
Bandlänge 2.000 mm
Gewicht 75 kg
Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077610 790131
EAN / GTIN 4014586872018
Herstellernummer 79013100403

Beschreibung

Ausführung:

Modular ausbaufähige, leistungsstarke Bandschleifer für Kleinserien.
  • Abnehmbarer Spänefang.
  • Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung.

Hinweis:

Schleifbänder siehe Nr. 558310 und Nr. 558453-56.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb