Kompakt-Bandschleifmaschine GKS, Typ: 790502002

Artikel-Nr.: 077608 790502002
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GKS 75
Energieversorgung Netzbetrieben
Netzspannung 230 V
Leistungsaufnahme 1.500 W
maximale Drehzahl 3.000 min-1
Bandbreite 75 mm
Bandlänge 2.000 mm
Gewicht 45 kg
Gesamtlänge 1060 mm
Gesamtbreite 435 mm
Gesamthöhe 1020 mm
Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077608 790502002
EAN / GTIN 4014586888262
Herstellernummer 79050200232

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung.
  • Höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug.
  • Sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis.
  • Sofort einsetzbar. Kein Aufbau oder Montage notwendig.

Lieferumfang:

Inkl. 1x Schleifband 75×2000mm (K 36 R).

Hinweis:

Schleifbänder siehe Nr. 558310 und Nr. 558453-56.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb