Kombi-Bandschleifmaschine 230 V BS200P

Artikel-Nr.: 077550 BS200P
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung BS 200 Plus
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Nennleistung 230 V
    Leistungsaufnahme 600 W
    maximale Drehzahl 2.980 min-1
    Schleifscheiben-⌀ D 200 mm
    Schleifscheibenbreite T 25 mm
    Schleifscheibenbohrungs-⌀ H 32 mm
    Schleifband Breite 50 mm
    Schleifband Länge 1.000 mm; 1.020 mm
    Gewicht 16,9 kg
    Kabellänge 1,8 m
    Produktart Bandschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077550 BS200P
    EAN / GTIN 4061792226050
    Herstellernummer 604220000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Doppelschleifmaschine zum Schleifen, Schärfen, Entrgraten und bei Einsatz einer Stahldrathbürste auch zum Entrosten von Stahl und Metallen. Das integrierte LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus. Maximale Laufruhe und eine hohe Standzeit der Scheiben werden durch die hochwertigen Befestigungsflansche ermöglicht.
    • Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen.
    Die universelle Kombi-Bandschleifmaschine mit Schleifband und Schleifscheibe ist ideal zum Bearbeiten von Holz und Metall.
    • Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm für zwei gängige Schleifbandlängen.
    • Werkzeuglose Neigungsverstellung des Bandschleifarms.
    • Absauganschluss am Bandschleifarm, passend für gängige Anschlussmuffen.
    • Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten.
    • Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
    • Flexibles Arbeiten auf der großen Schleiffläche oder alternativ an der Rundung des Bandschleifarms.
    • Absauganschluss am Bandschleifarm, passend für gängige Anschlussmuffen.
    • Gummiantriebsrad im Bandschleifarm mit Rillen für schnelle Wärmeabführung.
    • Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel nach Öffnen der Abdeckung.
    • Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche.

    Lieferumfang:

    Inklusive Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Gewebeschleifband K 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage und Sechskantschlüssel.

    Hinweis:

    Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100 und Nr. 568733.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb