Werkzeugauflagetisch rechts AT1

Artikel-Nr.: 077525 AT1
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung AT1
    passend für Maschine DS04-DS12
    Produktart Auflagetisch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077525 AT1
    EAN / GTIN 2050001776174
    Herstellernummer AT RECHTS

    Beschreibung

    Ausführung:

    Massiver Werkzeugauflagetisch mit Winkelanschlag. Neigbar zwischen −5° und +15°. Winkelanschlag 2×90° verstellbar.

    Hinweis:

    Für Anwendung mit Werkzeugauflagetisch ist eine ausgesparte Schleifscheibe erforderlich (z. B. Form 5). Passende Schutzschilder finden Sie unter Nr. 077509. Nicht kompatibel mit Doppelschleifmaschine inkl. Absaugung Nr. 077514.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb