Werkzeugauflagetisch links, Typ: AT2

Artikel-Nr.: 077519 AT2
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AT2
passend für Maschine DS15
Produktart Auflagetisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077519 AT2
EAN / GTIN 2050001674159
Herstellernummer AT2

Beschreibung

Ausführung:

Massiver Werkzeugauflagetisch mit Winkelanschlag. Neigbar zwischen −5° und +15°. Winkelanschlag 2×90° verstellbar.

Hinweis:

Für Anwendung mit Werkzeugauflagetisch ist eine ausgesparte Schleifscheibe erforderlich (z. B. Form 5). Passende Schutzschilder finden Sie unter Nr. 077509. Nicht kompatibel mit Doppelschleifmaschine inkl. Absaugung Nr. 077514.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb