{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | SR 2185 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 210 W | |
Schleifpapier Länge (Klett) | 184 mm | |
Schleifpapier Breite (Klett) | 92 mm | |
Schleifpapier Länge (Klemme) | 230 mm | |
Schleifpapier Breite (Klemme) | 92 mm | |
Schwingkreishub | 2 mm | |
Schwingzahl | 22.300 min-1 | |
Lochbild | 8-fach | |
Gewicht | 1,5 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 4 m/s2 | |
Produktart | Schwingschleifer |
Artikelnummer | 077332 SR2185 | |
EAN / GTIN | 4007430270986 | |
Herstellernummer | 600441500 |