Exzenterschleifer DEROS 625CV

Artikel-Nr.: 077324 625CV
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie DEROS
    Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
    Herstellerbezeichnung 625CV
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Schwingzahl 4.000 min-1 - 10.000 min-1
    Schwingkreishub 2,5 mm
    maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
    Leistungsaufnahme 350 W
    Schleifteller-⌀ 150 mm
    Gewicht 1 kg
    Produktart Exzenterschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077324 625CV
    EAN / GTIN 6416868241464
    Herstellernummer MID6252022

    Beschreibung

    Ausführung:

    Erster Exzenterschleifer mit bürstenlosem Elektromotor ohne Netzteil.
    • Geringer Energieverbrauch. Besonders kompakt, leise, leicht und leistungsstark.
    • Vibrationsarm, Bluetooth-Schnittstelle.
    • Externe Absaugung möglich.

    Verwendung:

    Abtragarbeiten (Grob-, Zwischen- und Feinschliff) für Holz, Metall, Lack. Bestens geeignet für Bearbeitung schwer zugänglicher oder profilierter Flächen sowohl bei Nass- als auch bei Trockenschleifarbeiten.

    Hinweis:

    Passende Schleifscheibe 6-fach gelocht Artikel Nr. 567775, 15-fach gelocht Artikel Nr. 567558 und ABRANET Artikel Nr. 567800.
    Passender Stützteller Artikel Nr. 567990 Gr. 147.
    Passender Schlauch mit Elektrokabel für externe Absaugung Nr. 077327 Gr. 5,5.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb