{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | M18BOS125-502B | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkukapazität | 5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
Schwingzahl | 14.000 min-1 - 24.000 min-1 | |
Schwingkreishub | 2,4 mm | |
Schleifteller-⌀ | 125 mm | |
Gewicht | 1,6 kg | |
Produktart | Exzenterschleifer |
Artikelnummer | 077319 M18BOS125 | |
EAN / GTIN | 4058546221744 | |
Herstellernummer | 4933464229 |