Geradschleifer, Typ: GGS28CE

Artikel-Nr.: 077265 GGS28CE
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GGS 28 CE
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 650 W
Drehzahlbereich 10.000 min-1 - 28.000 min-1
maximaler Spannzangen-⌀ 6 mm
Gewicht 1,4 kg
maximale Vibration nach EN 8,0 m/s2
elektronische Drehzahlvorwahl ja
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077265 GGS28CE
EAN / GTIN 3165140584814
Herstellernummer 0601220100

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, handlicher Geradschleifer für vielseitige Schleifarbeiten.
  • Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.
  • Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten.
  • Sanftanlauf und KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab.
  • Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors.
  • Hohe Lebensdauer durch Direktkühlung und doppelt abgedichtete Kugellager.
  • 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien.
  • Mit kurzem Spindelhals, stationär einsetzbar (43 mm Aufnahme).

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel SW 19.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb