Geradschleifer 722325

Artikel-Nr.: 077261 722325
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GSZ4-90EL
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 350 W
Drehzahlbereich 3.500 min-1 - 8.500 min-1
maximaler Spannzangen-⌀ 6 mm
Gewicht 1,5 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Kabellänge 4 m
elektronische Drehzahlvorwahl ja
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077261 722325
EAN / GTIN 4014586880648
Herstellernummer 72232560000

Beschreibung

Ausführung:

  • Äußerst handlicher Geradschleifer.
  • Ruhiger Lauf durch mehrfach gelagerte Spindel.
  • Leistungsstarker Motor mit hohem Durchzugsvermögen.
  • Durch Drehzahlregelung hervorragend für Edelstahlbearbeitung wie auch für Schleif- und Polierarbeiten geeignet.
  • Für Schleifstifte und Hartmetallfräser geeignet.
Universal-Geradschleifer für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Schlanker, handlicher Hals ermöglicht Innenschleifen.
  • Äußerst handlicher Geradschleifer.
  • Geeignet für die Edelstahlbearbeitung und leichte Schleif- und Polierarbeiten.
  • Hohe Eintauchtiefe für schwer zugängliche Stellen.
  • Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange ⌀ 6 mm, 2 Spannschlüssel SW13 und SW17.

Hinweis:

Geradschleifer sind zugelassen zum Einsatz von Frässtiften bis zu einem ⌀ von 12 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb