AEG Elektro-Winkelschleifer M14 Schleifspindelgewinde, für 230 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, mit Sanftanlauf, kompakt

Artikel-Nr.: 077155 4935431730
Kopieren
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 1 - 2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung WS 22-230
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.200 W
maximale Drehzahl 6.600 min-1
maximale Vibration nach EN 8,7 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 230 mm
maximale Trenntiefe 68 mm
Gewicht 5,2 kg
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Totmannschaltung ja
Sanftanlauf ja
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit Sanftanlauf; Wiederanlaufschutz; Totmannschalter
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077155 4935431730
Kopieren
EAN / GTIN 4002395194902
Kopieren
Herstellernummer 4935431730
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Ausführung:

2200 W 230 mm Winkelschleifer mit Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb