{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | X-LOCK System | |
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 18 V | |
Herstellerbezeichnung | CCG 18-125 BL | |
Akkukapazität | 5,2 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Gewicht | 2,7 kg | |
maximale Vibration nach EN | 5 m/s2 | |
Überlastschutz | ja | |
Totmannschaltung | nein | |
Sanftanlauf | ja | |
Wiederanlaufsperre | ja | |
Kickbackstop | nein | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077144 71200261 | |
Herstellernummer | 71200261000 |