Fein Elektro-Winkelschleifer CG, M14 Schleifspindelgewinde, für 125 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, mit Anti-Vibrationsgriff

Artikel-Nr.: 077111 7222796
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung CG10-125
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.000 W
maximale Drehzahl 11.000 min-1
maximale Vibration nach EN 8,5 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 35 mm
Gewicht 2,1 kg
Netzspannung 240 V
Netzfrequenz 50 Hz
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit kurze Bauform
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077111 7222796
Kopieren
EAN / GTIN 4014586894980
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

FEIN − Kompakt-Winkelschleifer ⌀ 125 mm.
  • Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.
  • Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.
  • Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).
  • Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Schlüssel.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb