BOSCH Elektro-Winkelschleifer GWX, mit Wiederanlaufsperre, X-LOCK System, Typ 14-125

Artikel-Nr.: 077050 14-125
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Karton

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Karton
    Herstellerbezeichnung GWX 14-125
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Leistungsaufnahme 1.400 W
    Drehzahlbereich 11.000 min-1
    maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
    Gewicht 2,3 kg
    Wiederanlaufsperre ja
    Besonderheit Sanftanlauf
    Serie X-LOCK System
    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 077050 14-125
    EAN / GTIN 3165140962322
    Herstellernummer 06017B7000

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Einfach und schnell: Einfacher Wechsel von Winkelschleifer-Zubehör ohne verlierbare Teile und zusätzliches Werkzeug.
    • Kein zusätzlicher Schlüssel mehr notwendig.
    • Umfassend: Große Auswahl an Winkelschleifern und Zubehören mit voller Rückwärtskompatibilität.
    • Maximaler Komfort durch 100% werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel.
    • Zuverlässig: Drehrichtungsgebundene Zubehöre können mithilfe des innovativen X-LOCK Systems nicht mehr falsch montiert werden. Höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage.
    • Sauberes Arbeiten ohne lästige Kratzer! Weniger ausgeprägte und geringere Schleifspuren bei X-LOCK Winkelschleifern.
    Winkelschleifer 125 mm mit 1.400 W Motor. X-Lock System.

    Lieferumfang:

    Inklusive Zusatzhandgriff, Schutzhaube und Karton.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb