Akku-Kernbohrmaschine, Typ: M18FMDP

Artikel-Nr.: 076528 M18FMDP
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18 FMDP-0C
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
maximale Drehzahl 400 min-1 - 690 min-1
Werkzeugaufnahme Form 19 mm Weldon
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
Bohrtiefe Kernbohrer in Stahl maximal 50 mm
maximaler Senk-⌀ 38 mm
maximaler Reib-⌀ 18 mm
Länge Magnetfuß 170 mm
Breite Magnetfuß 65 mm
Höhe 552 mm
Arbeitshub 146 mm
Gewicht 13,9 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 076528 M18FMDP
EAN / GTIN 4002395136650
Herstellernummer 4933451012

Beschreibung

Ausführung:

M18 FUEL™ Akku-Magnetkernbohrmaschine mit LED-Beleuchtung.
  • Kernbohren bis 38 mm.
  • 2-Gang-Getriebe: Optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrer (400 min-1) und Spiralbohrer (690 min-1).
  • Starker Permanent-Magnet mit einer Haltekraft von 8890 N.
  • Version mit REDLINK PLUS™-Elektronik, AUTOSTOP™.
  • Integrierter magnetischer Kühlmittelbehälter.

Lieferumfang:

2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende HM-Kernbohrer finden Sie ab Nr. 118780. Passender Akku mit Nr. 073816 Gr. MB18 und Nr. 073839 Gr. M18NRG5 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb