{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | KBC 35 | |
Leistungsaufnahme | 1.100 W | |
maximale Drehzahl | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 3/4 Zoll Weldon | |
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl | M12 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 16 mm | |
Bohrtiefe | Kernbohrer in Stahl maximal 35 mm | |
maximaler Senk-⌀ | 32 mm | |
Länge Magnetfuß | 175 mm | |
Breite Magnetfuß | 80 mm | |
Arbeitshub | 46 mm | |
Gewicht | 7,5 kg | |
Höhe | 169 mm | |
Produktart | Kernbohrmaschine |
Artikelnummer | 076526 72721561 | |
Herstellernummer | 72721561000 |