Akku-Bohrhammer ohne Akku KHLTXBL24

Artikel-Nr.: 075561 KHLTXBL24
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS Plus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Herstellerbezeichnung KH 18 LTX BL 24
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 0 min-1 - 1.280 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 30 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 24 mm
maximale Schlagzahl 4.750 min-1
Schlagenergie 2,2 J
Werkzeugaufnahme Form SDS Plus
Gewicht ohne Akku 2,7 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075561 KHLTXBL24
EAN / GTIN 4061792218291
Herstellernummer 601713850

Beschreibung

Ausführung:

Kraftpakete zum Hammerbohren.
Der Bohrhammer hat ein Hochleistungsschlagwerk mit einem präzisen pneumatischen Schlagmechanismus, der bei minimalem Anpressdruck Schläge mit maximaler Schlagenergie erzeugt.
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln.
  • Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben.
  • Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten.
  • Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition.
  • Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk.
  • Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus.
  • Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren.
  • LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät.
Inklusive Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb