{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | AEG Typ AS 18 V | |
Herstellerbezeichnung | BBH18BL2 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 1.500 min-1 | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 30 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 26 mm | |
maximale Schlagzahl | 5.000 min-1 | |
Schlagenergie | 2,5 J | |
Werkzeugaufnahme Form | SDS Plus | |
Gewicht | 3 kg | |
maximale Vibration nach EN | 18,3 m/s2 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Produktart | Bohrhammer |
Artikelnummer | 075535 BBH18BL2-5 | |
EAN / GTIN | 4058546417109 |